{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | |
Ilgis | 800 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467030 800 | |
EAN / GTIN | 4005069153625 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 800mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Horizontalių akučių skaičius | 1 | ||
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Ilgis | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | ||
Skerspjūvis | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas | Gulsčiukas | Gulsčiukas |