{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | |
Magnetas | Nuolatinis magnetas | |
Horizontalių akučių skaičius | 1 | |
Vertikalių akučių skaičius | 1 | |
Matavimo plokštuma | prizminis matavimo paviršius | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Ilgis | 1 000 mm | |
Skerspjūvis | 24 × 55 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Gamintojo numeris | 467025 1000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu 1000 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 | 0,75 |
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 | 0,5 |
Ilgis | 1 000 | 1 000 |
Magnetas | Nuolatinis magnetas | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Skerspjūvis | 24 × 55 | 24 × 55 |
Produkto rūšis | Gulsčiukas | Gulsčiukas |