Gulsčiukas su prijungiamu magnetu, Ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 467010 400
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Magnetas perjungiamas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Rankena ne
Ilgis 400 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467010 400
EAN / GTIN 4045197486837
Gamintojo numeris 467010 400

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, anoduotas aliuminio profilis. Lygios ir prizminės matavimo plokštumos. Prijungiamas magnetas veikia lygiose plokštumose ir pvz., prie vamzdžių. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su priartinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. Vertikalus gulsčiukas gerai matomas ir iš viršaus. Leistina paklaida matuojant apverstoje padėtyje: 0,5 mm / m.

Aprašymas – paveikslėlis:

Magneto jungiklis
Priekinė akutė
gerai matoma beveik iš bet kokios padėties.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį