Plastikinė sulankstoma liniuotė Elektro, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 466220 2
(7,93 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 10
Grandies medžiaga plastikas
Ilgis 2 m
Plotis 15 mm
Produkto rūšis Sulankstomas metras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 466220 2
EAN / GTIN 2050001944214

Aprašymas

Modelis:

Dalys iš stiklo pluoštu sustiprinto, atsparaus lenkimui plastiko matiniu paviršiumi. Ypač tvirtos, atsparios, lūžiams, įtrūkimams, įbrėžimams, drėgmei. Su griovelinėmis dalių jungtimis ir aiškiomis mm padalomis. Dalys fiksuojamos 90° ir 180° kampu.
Tipas patikrintas darbui esant 1000 V įtampai, su integruotu laido įtraukimu ir papildomu atstumų tarp kištukinių lizdų ženklinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį