Plastikinė sulankstoma liniuotė sutvirtinta stiklo pluoštu 2R m

Prekės Nr.: 466210 2R
(7,08 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma EG II
    Dalių skaičius 10
    Ilgis 2 m
    Plotis 15 mm
    Produkto rūšis Sulankstomas metras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 466210 2R
    EAN / GTIN 4010995370671
    Gamintojo numeris 37067

    Aprašymas

    Modelis:

    Dalys iš stiklo pluoštu sustiprinto, atsparaus lenkimui plastiko matiniu paviršiumi. Ypač tvirtos, atsparios, lūžiams, įtrūkimams, įbrėžimams, drėgmei. Su griovelinėmis dalių jungtimis ir aiškiomis mm padalomis. Dalys fiksuojamos 90° ir 180° kampu.
    Išilginio stiklo pluošto danga absorbuoja lenkimo jėgas ir suteikia liniuotei ypatingo tvirtumo. Patentuotas lankstas su įtempiamais spyruokliniais strypeliais.
    Abiejose pusėse su nedylančiais metaliniais antgaliais ir atbulinio skaičiavimo skale (Recto Verso).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį