Plieninė ruletė V2A apimčiai ir ⌀ matuoti 4720 mm

Prekės Nr.: 465682 4720

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 136,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali matavimo ribų apimtis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos, kai ⌀ 1 100 mm - 1 500 mm
Apimties matavimo ribos 3 450 mm - 4 720 mm
Juostos plotis 16 mm
Juostos storis 0,2 mm
Padalos vertė 0,1 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465682 4720
EAN / GTIN 2050001060600
Gamintojo numeris 62000030

Aprašymas

Modelis:

Plieninė ruletė CJU apvalių objektų išorės apimties ir ⌀ matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. Nonijaus skalės padalos 0,1 mm. Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.
V2A modelis iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį