Vietos ieškiklis DTECT120

Prekės Nr.: 465570 DTECT120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 120 mm
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Pasiekimo gylis, plienas 120 mm
Pasiekimo gylis, varis 120 mm
Pasiekimo gylis, aukštos įtampos laidai 60 mm
Pasiekimo gylis, mediena 38 mm
Tikslumas ±10 mm
Svoris 490 g
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Ilgis 206 mm
Plotis 92 mm
Aukštis 85 mm
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Vietos ieškiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Gamintojo numeris 0601081301

Aprašymas

Modelis:

Patikimas buvimo vietos nustatymas net ir giliai – iki 120 mm – esančių objektų. Trys paieškos režimai (apdailos, metalo, laidams su įtampa) įvairios paskirties darbams. Apie rastus objektus patikimai pranešama optiniu ir akustiniu signalu.
Taškinis matavimo būdas leidžia dirbti net siauriausiose vietose. Objekto vidurį tiksliai rasti padeda optinė krypties nustatymo funkcija.

Paskirtis:

Rasti galima šias medžiagas: juoduosius ir spalvotuosius metalus, karkasai po mediena, laidai su įtampa.
Papildomos priemonės: Plastikiniai vamzdžiai pripildyti vandeniu.

Tiekiama:

Li-Ion akumuliatorius, įkroviklis, L-Boxx

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį