Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™ X4SET

Prekės Nr.: 465550 X4SET
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo tikslumas ±1,0 mm
    Stovo sriegis 1/4 UNC in
    Sąsaja Bluetooth sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 54
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 2
    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
    universalus antgalis taip
    Veikimo nuotolis 150 m
    Sudėtis / atimtis taip
    Minimalūs / maksimalūs matavimai taip
    Ploto ir tūrio matavimai taip
    netiesioginis matavimas (Pitagoras) taip
    Posvyrio jutiklis 360 laipsniai
    Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija 4 kartus
    Paskutinių matavimų parodymas taip
    Srovės tiekimas 081561 LR6
    Lazerio klasė pagal IEC 825-1 2
    Ilgis 132 mm
    Plotis 56 mm
    Aukštis 29 mm
    Svoris 184 g
    Produkto rūšis Atstumo matuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 465550 X4SET
    EAN / GTIN 2050001951458

    Aprašymas

    Modelis:

    Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės Leica stiklo optika ypač stabiliame ir temperatūros svyravimas atspariame magnio korpuse. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams iki 150 m be taikinio. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1.
    Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, tiesiai ant jo uždedant korpusą, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Multifunkcionalus antgalis matavimui iš kampų. Guminė tarpinė apsaugo nuo vandens ir dulkių. Užrakinama, plaunama klaviatūra. Tvirtas guminis apvalkalas priekyje saugo optiką ir prislopina smūgį kritimo metu.
    Su skaitmeniniu tikslo ieškikliu (4 kartus didinančiu) didelių atstumų matavimams arba darbui šviečiant saulei.
    Matavimas patalpose su P2P technologija. Net ir iš sunkiai prieinamų vietų. Naudojant DISTO™ planavimo programėlę, matmenų brėžiniai gali būti eksportuojami kaip CAD failas.

    Funkcija:

    IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Apsauginis dėklas ir kilpa rankai.
    Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.
    Su stovo adapteriu DST360, stovu TRI120 ir lagaminu.

    Pastaba:

    Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.