{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DISTO™ | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo tikslumas | ±1,0 mm | |
Stovo sriegis | 1/4 UNC in | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
universalus antgalis | taip | |
Veikimo nuotolis | 200 m | |
Sudėtis / atimtis | taip | |
Minimalūs / maksimalūs matavimai | taip | |
Ploto ir tūrio matavimai | taip | |
netiesioginis matavimas (Pitagoras) | taip | |
Posvyrio jutiklis | 360 laipsniai | |
Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija | 4 lizdų | |
Paskutinių matavimų parodymas | taip | |
Srovės tiekimas | Ličio jonų | |
Lazerio klasė pagal IEC 825-1 | 2 | |
Ilgis | 144 mm | |
Plotis | 60 mm | |
Aukštis | 24 mm | |
Svoris | 180 g | |
Produkto rūšis | Atstumo matuoklis |
Produkto numeris | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |