Balta plieninė ruletė korpuse 10 m

Prekės Nr.: 462390 10
(3,22 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 48,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 10 m
Juostos plotis 10 mm
Kapsulės ilgis 79 mm
Kapsulės plotis 20 mm
Kapsulės aukštis 79 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Aprašymas

Modelis:

Balta, iš abiejų pusių dažyta plieninė ruletė. Grūdinta juosta, atspari rūdims ir drėgmei, padengta sintetinės dervos sluoksniu ir dėl to atspari nusitrynimui. Užlenkiamas matavimo kabliukas (matavimo pradžia nuo vidinės kabliuko pusės). Korpusas iš tvirto, smūgiams atsparaus plastiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį