Ruletė Powerlock 3 m

Prekės Nr.: 462360 3
(4,45 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma EG II
    Juostos plotis 12,7 mm
    Korpuso ilgis 57 mm
    Korpuso plotis 22 mm
    Korpuso aukštis 60 mm
    Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 462360 3
    EAN / GTIN 3253561332180
    Gamintojo numeris 1-33-218

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo juosta su smūgiams atspariu chromuotu metaliniu korpusu. Itin tvirta juosta su skale ir viršutine bei apatine briauna. Su fiksavimo funkcija ir automatine atbuline eiga. Juosta pilnai padengta apsauginiu sluoksniu, kad būtų atspari dilimui. Su kilpa tvirtinimui prie diržo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį