Ruletė su patikima korpuso apsauga, galinis kablys magnetinis 5/25 m

Prekės Nr.: 462338 5/25
(6,50 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos plotis 25 mm
Korpuso ilgis 67 mm
Korpuso plotis 28 mm
Korpuso aukštis 63 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462338 5/25
EAN / GTIN 4975364028426
Gamintojo numeris GM550MTL215Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirta ruletė G-Lock su patikima korpuso apsauga, neslystančiu korpusu ir stumdomu slankiojančiu galiniu kabliu, kuris kniedytas trimis kniedėmis. Juosta sklandžiai susivynioja ir ramiai susistabdo. Skalė aiškiai matoma, juosta sugraduota iš abiejų pusių su juodais / raudonais užrašais ir akriline danga. Su kilpa tvirtinimui prie diržo.
su magnetiniu galiniu kabliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį