Ruletė neslystančiu korpusu tvirta 3 m

Prekės Nr.: 462330 3
(4,83 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 3 m
Juostos plotis 16 mm
Korpuso ilgis 63 mm
Korpuso plotis 25 mm
Korpuso aukštis 59 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462330 3
EAN / GTIN 4975364029171

Aprašymas

Modelis:

  • Matavimo juosta itin atspari lenkimui.
  • Patvarus plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku.
  • Automatinis juostos suvyniojimas ir sustabdymas.
  • Smūgių slopinimas susivyniojimo metu.
  • Reguliuojamas galinis kabliukas.
  • Matavimo juosta su geltonais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui.
  • Patvari spyruoklė iš aukštos kokybės plieno.
  • Papildomai su guma dengtu korpusu.
  • Užrašai abiejose matavimo juostos pusėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį