Ruletė mm/colių padalos 312 in

Prekės Nr.: 462225 312
(3,14 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 77,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EG II
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 8 m
Juostos ilgis 312 in
Juostos plotis 25 mm
Korpuso ilgis 80 mm
Korpuso plotis 80 mm
Korpuso aukštis 45 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462225 312
EAN / GTIN 4007368113348

Aprašymas

Modelis:

Ruletė su mm/colių padalomis. Padalos coliai/mm (viršutinė ir apatinė skalės).
Tvirta juostos mechaninė dalis ir praktiškas diržo spaustukas. Korpusas iš smūgiams atsparaus ABS plastiko su maloniais liesti minkštais komponentais patikimam laikymui rankose. Su juostos fiksatoriumi ir švelniai automatiškai susivyniojančia juosta. Balta, matinė plieninė juosta su juodais/raudonais užrašais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį