Ruletė twoCOMP colinės padalos 312 in

Prekės Nr.: 462220 312
(3,10 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma EG II
    Juostos ilgis 8 m
    Juostos ilgis 312 in
    Juostos plotis 25 mm
    Korpuso ilgis 80 mm
    Korpuso plotis 80 mm
    Korpuso aukštis 45 mm
    Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 462220 312
    EAN / GTIN 4007368113201

    Aprašymas

    Modelis:

    Kišeninė ruletė su colinėmis padalomis. Padalos coliai/mm (viršutinė ir apatinė skalės).
    Tvirta juostos mechaninė dalis ir praktiškas diržo spaustukas. Korpusas iš smūgiams atsparaus ABS plastiko su maloniais liesti minkštais komponentais patikimam laikymui rankose. Su juostos fiksatoriumi ir švelniai automatiškai susivyniojančia juosta. Balta, matinė plieninė juosta su juodais/raudonais užrašais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį