Plieninė ruletė „Quickmeter” 3H m

Prekės Nr.: 461992 3H
(4,90 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 3 m
Juostos plotis 16 mm
62 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Plotis 24 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461992 3H
EAN / GTIN 4045197679529
Gamintojo numeris 461992 3H

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijanti, nelūžtanti plieninė juosta su atsparia dėvėjimuisi dažų danga.
Su praktišku segtuku prie diržo.
Su atlenkiamu kabliu.

Privalumai:

Lanksti juosta patogiai priglunda prie darbastalio ir matavimo vertės matomos aiškiai ir suprantamai.

Funkcija:

Išsivynioja pati paspaudus mygtuką ir sustoja atleidus mygtuką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį