{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | EG II | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Ilgis | 500 mm | |
Skerspjūvio plotis | 18 mm | |
Skerspjūvio storis | 0,5 mm | |
Produkto rūšis | Liniuotė |
Produkto numeris | 461815 500 | |
EAN / GTIN | 4062406255015 | |
Gamintojo numeris | 461815 500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti skalė sužymėta iš dešinės į kairę, matinė 500 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
901 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |||||
Ilgis | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Skerspjūvio plotis | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skerspjūvio storis | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė | Liniuotė |