Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė 200 mm

Prekės Nr.: 461800 200
(13,40 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 400 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma EG II
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    Ilgis 200 mm
    Skerspjūvio plotis 13 mm
    Skerspjūvio storis 0,5 mm
    Produkto rūšis Liniuotė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 461800 200
    EAN / GTIN 4045197234872
    Gamintojo numeris 461800 200

    Aprašymas

    Modelis:

    nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.
    Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį