Plieninė liniuotė dirbtuvėms be skalės, Ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 461300 500
(29,50 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis 40 mm
Skerspjūvio storis 5 mm
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947
Gamintojo numeris 461300 500

Aprašymas

Modelis:

Nėra mm padalų. Iš plieno, visos pusės lygios ir poliruotos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį