Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle 100 mm

Prekės Nr.: 460095 100
(261,00 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 33,30 € /vnt.
  • 14,85 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
739 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 874
  • Pakuotė: Dėklas.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Matavimo briaunos lygumo tolerancijos 0,002 mm
Medžiaga nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius neakinantis, matinis
Ilgis 100 mm
Pakuotė Dėklas.
Produkto rūšis Liniuotė aštria briauna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 460095 100
EAN / GTIN 4045197444271
Gamintojo numeris 460095 100

Aprašymas

Modelis:

Grūdinta ir tiksliai prišlifuota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.
nerūdijančiojo plieno. Matavimo briaunos − matinės.

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo ±15° link simetrijos plokštumos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle  100 mm

Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle 100 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
739 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
(261,00 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 236 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
(186,00 € / 1 Metre)
Matavimo briaunos lygumo tolerancijos 0,002 0,002
Ilgis 100 100
Norma DIN 874 DIN 874
Nuožulos paviršius neakinantis, matinis Juodintas (neakinantis)
Pakuotė Dėklas. Dėklas.
Medžiaga nerūdijantis plienas sendintas specialus plienas
Produkto rūšis Liniuotė aštria briauna Liniuotė aštria briauna

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį