Smailusis skriestuvas su reguliuojamu lanku ir pieštuko laikikliu 200 mm

Prekės Nr.: 457750 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsidarymo plotis 250 mm
Kojelės skerspjūvis 9,5×7 mm
Ilgis I 200 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 457750 200
EAN / GTIN 4045197206404
Gamintojo numeris 457750 200

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma su briaunotomis kojelėmis, įrankių plienas, kaldintas ir tiksliai nušlifuotas. Kniedytas lankstinis sujungimas. Smaigaliai nušlifuoti ir grūdinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį