Spyruoklinis skriestuvas kiaurymėms 150 mm

Prekės Nr.: 457110 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausia kiaurymė 18 mm
Atsidarymo plotis 120 mm
Kojelės skerspjūvis 7×7 mm
Ilgis I 150 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 457110 150
EAN / GTIN 4045197883131
Gamintojo numeris 457110 150

Aprašymas

Modelis:

Su nekeičiamomis matavimo plokštumomis.
Tvirtos formos su ilgomis kojelėmis, iš įrankių plieno. Smaigaliai arba matavimo plokštumos nušlifuotos ir grūdintos. Varžtas su reguliavimo veržle greitam ir tiksliam nustatymui. Žiedinė spyruoklė padeda išlaikyti pastovią įtempimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį