Spyruoklinis smailus skriestuvas, Ilgis I: 320mm

Prekės Nr.: 457000 320
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsidarymo plotis 285 mm
Kojelės skerspjūvis 7×7 mm
Ilgis I 320 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 457000 320
EAN / GTIN 4045197883124
Gamintojo numeris 457000 320
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos su ilgomis kojelėmis, iš įrankių plieno. Smaigaliai arba matavimo plokštumos nušlifuotos ir grūdintos. Varžtas su reguliavimo veržle greitam ir tiksliam nustatymui. Žiedinė spyruoklė padeda išlaikyti pastovią įtempimo jėgą.
Su keičiamomis adatomis.

Atsarginė dalis:

Plieninių atsarginių smaigalių rinkinys (2 dalių) Nr. 457010

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį