Šešiabriaunis plokščias kampainis 50X50 mm

Prekės Nr.: 455800 50X50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • Pakuotė: Dėklas.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Status kampas remiantis DIN 875/1
Atskiros kojelės ilgis 50 mm
Kojelės skerspjūvis 15×4 mm
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Pakuotė Dėklas.
Produkto rūšis Šešiabriaunis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Gamintojo numeris 455800 50X50

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija. Tiksliai nušlifuotos viršutinės briaunos ir tiksliai išlygintos plokštumos. Kampo tolerancija artima DIN 875/1.

Paskirtis:

Tiksliam kampų 60° ir 120° žymėjimui ir kontrolei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį