Atraminis kampainis bukam kampui, Kojelės ilgis: 150X100mm

Prekės Nr.: 455400 150X100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Status kampas remiantis DIN 875/2
Ilgos briaunos ilgis 150 mm
Atraminės kojelės ilgis 100 mm
Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampainis bukam kampui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 455400 150X100
EAN / GTIN 4045197206015
Gamintojo numeris 455400 150X100

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Tiksliai nušlifuotos viršutinės briaunos ir gerai apdirbtos plokštumos. Kampo tolerancija artima DIN 875/2.

Paskirtis:

Tiksliam 45° kampo žymėjimui ir kontrojei bei sujungimui su stačiu kampu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį