Centravimo kampainis 70 mm

Prekės Nr.: 455000 70

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Liniuotės padalos 100 mm
Leistina paklaida 0,3 minutė
Kojelės ilgis 70 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 12×4,0 mm
kai maksimalus veleno ⌀ 90 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis Centravimo kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 455000 70
EAN / GTIN 4045197205971
Gamintojo numeris 455000 70

Aprašymas

Modelis:

Tiksli plieninė konstrukcija su mm padalomis ant bėgelio. Darbinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, plokšti paviršiai tiksliai apdirbti.

Paskirtis:

Apvalių diskų ir velenų centro (vidurinio taško) ženklinimui. Kryžminis susikirtimas per 2 − 3 kartus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį