Skaitmeninis tikslusis kampamatis 180 mm

Prekės Nr.: 454005 180

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 57,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bėgelio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas) 180 laipsniai
Padalos vertė, pasirenkama 1 minutė arba 0,01°
Leistina paklaida ±5 minutė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Bėgelio ilgis 180 mm
Matavimo liniuotės ilgis 35 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 150 g
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 454005 180
EAN / GTIN 4045197294661

Aprašymas

Modelis:

Paprastam ruošinių kampų matavimui. Naudojamas su slankmačiu arba aukščiamačiu. Paprastas tvirtinimas prie slankmačio dviem varžtais. Keturbriauniu laikikliu tvirtinamas prie aukščio matavimo ir ženklinimo prietaiso.

Tiekiama:

Keturbriaunis laikiklis tvirtinimui prie aukštimačių, 2 baterijas Nr. 081561 dyd. LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį