Skaitmeninis kampamatis 200 mm

Prekės Nr.: 453430 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
683 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Matavimo ribos (diapazonas) 360 laipsniai
    Padalos vertė 0,05 laipsniai
    Leistina paklaida ±0,3 laipsniai
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Kojelės ilgis 200 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Produkto rūšis Kampamatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 453430 200
    EAN / GTIN 4045197713872
    Gamintojo numeris 453430 200

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprastam ruošinių kampų matavimui bei perkėlimui. Gerai įskaitomas ekranas. Skaitmeninę vertę galima pasukti 180° kampu. Galimybė nustatyti nulines vertes kiekvienoje pozicijoje. Viršutinė ir apatinė skalės su 1 mm padalomis.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 08081560 dyd. CR2032.