Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kampamatis su reguliuojama liniuote 300X600 mm

Prekės Nr.: 453400 300X600

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laipsnių lanko ⌀ × kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 1 laipsniai
Leistina paklaida ±30 minutė
Kojelės ilgis 600 mm
Laipsnių lanko ⌀ 300 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas.
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 453400 300X600
Gamintojo numeris 453400 300X600

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamo ilgio bėgeliu; bėgelio galas nupjautas 45° kampu.
Atviras, laipsnių lankas su padalomis 10 − 170°; skalės padala 1°.
Skalė matinė chromuota. Su fiksavimo varžtu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį