Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 1000X500 mm

Prekės Nr.: 452600 1000X500
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 1000×500 mm
Tikslumas 2
Status kampas 0,12 mm
Kojelės skerspjūvis 50×10 mm
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 452600 1000X500
EAN / GTIN 4045197205865
Gamintojo numeris 452600 1000X500

Aprašymas

Modelis:

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifuotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 − kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį