Magnetinių prizmių pora 80X70 mm

Prekės Nr.: 447145 80X70
Rinkinio kaina 2 vnt. (498,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio tolerancija poroje 0,02 mm
velenams, kurių ⌀ 5 mm - 60 mm
visos dalys grūdintas
Ilgis 80 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 95 mm
Vieneto svoris 3,2 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447145 80X70
EAN / GTIN 4062406264536
Gamintojo numeris 447145 80X70

Aprašymas

Modelis:

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifuotos tiksliu kampu į prizmes. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.
Prizmių pora nušlifuota iki to paties aukščio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį