Dvigubų prizmių pora su apkaba 50X40 mm

Prekės Nr.: 447010 50X40
Rinkinio kaina 2 vnt. (96,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • visos dalys: grūdintos

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 5 mm - 30 mm
visos dalys grūdintos
Ilgis 50 mm
Plotis 40 mm
Aukštis 40 mm
Vieneto svoris 0,55 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447010 50X40
EAN / GTIN 4045197205025
Gamintojo numeris 447010 50X40

Aprašymas

Modelis:

Tiksli konstrukcija, lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm. Prizmė iš grūdintojo plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifuota. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį