Žymeklis su plokščiu slankikliu 300 mm

Prekės Nr.: 446150 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 31,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 670 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos / nuskaitymas 0,1 mm
Leistina paklaida 200 µm
Ženklinimo ilgis 300 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Ženklinimo briaunos plotis 40 mm
Produkto rūšis Žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446150 300
EAN / GTIN 4045197204912
Gamintojo numeris 446150 300

Aprašymas

Modelis:

Matinis paviršius su aiškiai išgraviruota skale.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį