Žymeklis su strypu 300 mm

Prekės Nr.: 445500 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos / nuskaitymas 0,1 mm
Leistina paklaida 150 µm
Ženklinimo adatos ⌀ 5 mm
Ženklinimo ilgis 300 mm
Produkto rūšis Žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445500 300
EAN / GTIN 4045197204806
Gamintojo numeris 445500 300

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, apvalus matavimo skersinis su tiksliomis mm padalomis ir kreipiamuoju grioveliu. Slankiklis su atraminiu disku ir 1/10 Nonijaus skale. Su keičiama ženklinimo adata ⌀ 5 mm.