{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 350 mm | |
Matavimo ribos | 0 mm - 520 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | ≤1 µm | |
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 7 µm | |
Matavimo galvos pastūma | rankinė | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Matavimo jėga | 1,6±0,25 N | |
Svoris | 33 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Aukštimatis |
Produkto numeris | 445287 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129922 | |
Gamintojo numeris | 00730076 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu ir tiksliu reguliatoriumi, Tipas: 350
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
8 092,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
6 990,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Matavimo ribos (diapazonas) | 350 mm | 350 mm |
Matavimo jėga | 1,6±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 7 µm | 5 µm |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema; USB sąsaja |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Produkto rūšis | Aukštimatis | Aukštimatis |