Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE su valdymo pultu 600

Prekės Nr.: 445285 600

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 397,00 € /vnt.
  • 390,00 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 600 mm
Matavimo ribos 0 mm - 770 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2 + 2L / 1000 µm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) ≤1 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 9 µm
Matavimo galvos pastūma rankinė
Sąsaja USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matavimo jėga 1,6±0,25 N
Svoris 37 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445285 600
EAN / GTIN 7630041129908
Gamintojo numeris 00730074

Aprašymas

Modelis:

Hibridinis valdymo skydelis
  • Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
  • Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
  • Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.
  • Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.
  • Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.

Rankiniu būdu reguliuojamas, skaitmeninis aukščio matuoklis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinačių sistemose.
  • Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku.
  • Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.
  • Prijungiama oro pagalvė
  • Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.

Programinė įranga / matavimo funkcijos
  • Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..
  • Integruotas skaičiuotuvas.
  • Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.
  • Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.
  • Paprastas matavimo protokolų kūrimas.

Privalumai:

Žymiai greitesnis virsmo / apgrąžos taškų matavimas (min, maks., ⌀) patentuota Quick-Center technologija. Vaizdinė informacija apie visus matavimus triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis, standartinis matavimo antgalis su liestuku ir matavimo rutuliu ⌀ 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, akumuliatoriaus kasetė (įkraunamas ličio jonų akumuliatorius), maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), laidas. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; spausdinimo popierius Nr. 445294; duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct Nr. 498925; Stat-Express Nr. 498926; radijo siųstuvas TESA BLE Nr. 498921 dyd.. BT; keičiamos baterijos Nr. 445443 dyd. AKKU; apsauginis gaubtas nuo dulkių; pagal paklausimą galima įsigyti daugybę specialių priedų (pvz., stačiakampiškumui matuoti).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį