Tinka:
TESA-HITE Magna Nr.
445240, TESA-Hite Magna Nr.
445260, TESA HITE Nr.
445245, TESA HITE Nr.
445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264;
445285;
445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275;
445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.
Turinys:
Liestuko ⌀ 6 mm, spindulys 2,5 mm: Nr.
445458 dyd. 2,5
HM rutulys ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr.
445455 dyd. 3; 10
HM diskas ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr.
445456 dyd. 4,5; 14; 19
cilindrinė HM matavimo plokštuma ⌀ 2 mm: Nr.
445457 dyd. 2
statinės formos HM matavimo plokštuma ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr.
445459 dyd. 2,2; 4,5; 9,7
cilindrinė HM matavimo plokštuma ⌀ 10 mm; ilgis 12 mm: Nr.
445460 dyd. 10
matavimo antgalio laikiklis, ilgis 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr.
445461 dyd. 25; 75; 150
HM liestukas ir HM rutulys ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr.
445462 dyd. 1; 2; 3
Tiekiama:
Kartu su plastikine dėže.