{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 700 mm | |
Matavimo ribos | 0 mm - 870 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2,5 + 4 L / 1000 µm | |
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | < 2 µm | |
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) | 13 µm | |
Matavimo galvos pastūma | rankinis | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 40 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Matavimo jėga | 1,5 ±0,5 N | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Aukštimatis |
Produkto numeris | 445261 700 | |
Gamintojo numeris | 00730044 |