{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 715 mm | |
Matavimo ribos | 0 mm - 870 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė, perjungiama | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 8 µm | |
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | <3 µm | |
Matavimo galvos pastūma | rankinė | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 55 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Matavimo jėga | 1,5 ± 0,5 N | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Aukštimatis |
Produkto numeris | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Gamintojo numeris | 00730083 |