{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Skaitmenų aukštis | 11 mm | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 30×12 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 165 mm | |
Pado plotis | 110 mm | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 | |
Gamintojo numeris | 444000 600 |