{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
Nonijaus skalė | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,08 mm | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 30×12 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pado ilgis | 165 mm | |
Pado plotis | 110 mm | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 443450 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889911 | |
Gamintojo numeris | 443450 600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis aukščio ženklinimo prietaisas su lupa, Ženklinimo aukštis: 600mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
678,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 30×12 mm | 35×12 mm | 35×12 mm |
Nonijaus skalė | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pado ilgis | 165 mm | 175 mm | 190 mm |
Pado plotis | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |