Mažas matavimo staliukas, Stalo ilgis: 78mm

Prekės Nr.: 442900 78

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 74,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/00
Išnešimas 62 mm
Maksimalus matavimo aukštis 150 mm
Stulpo ⌀ 22 mm
Stalo ilgis 78 mm
Stalo plotis 78 mm
Bendras aukštis 265 mm
Svoris 4 kg
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085
Gamintojo numeris 442900 78

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu, matavimo stalo plokštė su 2 grioveliais dulkėms. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Didelis matavimo diapazonas, stabilus indikatorių laikiklis ⌀ 8 mm iš vieno ruošinio su lygiagrečiai judančiu tiksliu reguliatoriumi (4 mm reguliavimo ribos).
Lygumas ≤ 2 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį