Universalus tiksliųjų matavimų stalas granitas 150 mm

Prekės Nr.: 442534 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 876
    Išnešimas 120 mm
    Maksimalus matavimo aukštis 210 mm
    Stulpo ⌀ 16 mm
    Skersinės svirties ⌀ 14 mm
    Matavimo plokštumos ilgis 100 mm
    Matavimo plokštumos plotis 100 mm
    Prijungimo sriegis M10
    Stalo ilgis 150 mm
    Stalo plotis 100 mm
    Svoris 2,8 kg
    Produkto rūšis Matavimo stalas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 442534 150
    EAN / GTIN 2050002047037

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.
    Tikslusis matavimo stalas su universaliu matavimo stovu. 3 taškų fiksavimas geram stabilumui. Indikatoriaus laikiklis su tiksliu reguliatoriumi jungiamiesiems antgaliams ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8″ ir svirtiniams matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.
    Lygumas ≤ 2 µm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį