Universalus matavimo stovas su hidrauliniu fiksatoriumi

Prekės Nr.: 441950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išnešimas 260 mm
    Pado ilgis 250 mm
    Pado plotis 60 mm
    Produkto rūšis Matavimo trikojis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 441950
    EAN / GTIN 4029713287399

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš visų pusių apdirbta atrama su šlifuotomis atraminėmis plokštumomis. Prizminė apačia uždėjimui ant velenų ir cilindrinių objektų. Viršutinė dalis su T formos grioveliu matavimo svirčių perstūmimui. Tvirtas svirties mechanizmas. Skersinė svirtis su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio.
    Su hidrauliniu šarnyrų fiksavimu. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi šarnyrai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena.

    Paskirtis:

    Skirta staklių ir įrenginių radialinio mušimo matavimams arba lygiagretumo matavimams kreipiamosiose plokštumose.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį