{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Skersinės svirties ⌀ D1 | 10 mm | |
Skersinės svirties ilgis L1 | 150 mm | |
Stulpelių ⌀ D2 | 12 mm | |
Kolonų aukštis L2 | 175 mm | |
Prijungimo sriegis | M8 išorinis sriegis | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441210 0 | |
EAN / GTIN | 4045197367396 | |
Gamintojo numeris | 441210 0 |