{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Skersinės svirties ⌀ D1 | 8 mm | |
Skersinės svirties ilgis L1 | 110 mm | |
Stulpelių ⌀ D2 | 10 mm | |
Kolonų aukštis L2 | 120 mm | |
Prijungimo sriegis | M5 išorinis sriegis | |
Sukibimo jėga | 320 N | |
Magnetinio pado ilgis | 40 mm | |
Magnetinio pado plotis | 30 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 35 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441195 N0 | |
EAN / GTIN | 7290005397318 |