{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 317 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 133 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 113 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
maksimali apkrova | 8 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441170 290 | |
EAN / GTIN | 7290005397363 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado 290
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 317 | 349 | 290 | 290 |
Sukibimo jėga | 800 | 800 | 1 000 | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 133 | 149 | 130 | 130 |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 113 | 129 | 110 | 110 |
Magnetinio pado plotis | 50 | 50 | ||
Magnetinio pado aukštis | 55 | 55 | ||
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |