Hidraulinis matavimo stovas-svirtis (be pado) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio 550 mm

Prekės Nr.: 440840 550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išnešimas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 550 mm
Prijungimo sriegis M10 išorinis sriegis
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 1 000 N
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 440840 550
EAN / GTIN 2050001652850
Gamintojo numeris 105554

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Šarnyrinės svirtys ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto ⌀ 8 mm arba prizme.
Tik svirtys, be pado.

Priedai pasirinktinai:

Magnetiniai padai Nr. 440868 dyd. 2 ir Nr. 440865 dyd. 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį