Svirties fiksatorius universaliems matavimo stovams 10/8 mm

Prekės Nr.: 440351 10/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo stovų svirtims, kurių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    matavimo stovų svirtims, kurių ⌀ 10 mm; 8 mm
    Produkto rūšis Matavimo stovo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 440351 10/8
    EAN / GTIN 7290003242764

    Aprašymas

    Tinka:

    Matavimo stovas Nr. 441190, 441195.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį