Skaitmeninis spartusis vidmatis 2,5-12,5 mm

Prekės Nr.: 438995 2,5-12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,90 € /vnt.
  • 30,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Leistina paklaida ±0,010 mm
    Atkartojamumas 0,005 mm
    Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 67
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Pjovimo briaunos spindulys 0,12 mm
    Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb 0,9 mm
    Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf 0,9 mm
    minimalus griovelio plotis 0,6 mm
    Maksimalus griovelio gylis 0,7 mm
    Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 12 mm
    Matavimo jėga 0,8 N - 1,3 N
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 438995 2,5-12,5
    EAN / GTIN 2050001919304

    Aprašymas

    Modelis:

    Vienas fiksuotas ir vienas judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo. Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Yra belaidis įkroviklis su prijungimo priedais ir instrukcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A3, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A4